Standardowy cylinder pneumatyczny Hafner Pneumatik CA/001/100/0090/CP
Siłownik ISO Classic
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hafner Pneumatik:CA/001/100/0090/CP
Rubix:1935200

Szczegóły produktu : Siłownik ISO 100/0090 Classic, CA/001/100/0090/CP
Siłownik ISO Classic / Dwustronnego działania / Classic CA.
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | dwustronnego działania / classic ca |
|---|---|
| Średnica cylindra | 100 mm |
| Skok cylindra | 90 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
