Standardowy cylinder pneumatyczny Hafner Pneumatik CA/001/063/0025/CP
Siłownik ISO Classic
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hafner Pneumatik:CA/001/063/0025/CP
Rubix:1934218

Szczegóły produktu : Siłownik ISO 063/0025 Classic
Siłownik ISO Classic / Dwustronnego działania / Classic CA.
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | dwustronnego działania / classic ca |
|---|---|
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 266,98 Netto
/ Sztuka
zł 328,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
