Standardowy cylinder pneumatyczny Hafner Pneumatik CA/001/050/0480/CP
Siłownik ISO Classic
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hafner Pneumatik:CA/001/050/0480/CP
Rubix:1934060

Szczegóły produktu : Siłownik ISO 050/0480 Classic
Siłownik ISO Classic / Dwustronnego działania / Classic CA.
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | dwustronnego działania / classic ca |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 480 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 400,98 Netto
/ Sztuka
zł 493,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
