Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CHSGCA40TF-150N
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY ISO
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CHSGCA40TF-150N
Rubix:2977217
Producent:CHSGCA40TF-150N
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik hydrauliczny CHSGCA40TF-150N
Siłowniki hydrauliczne serii CH są dostępne w wersjach kompaktowych, z okrągłym korpusem, typu JIS lub tie-rod. Ciśnienie nominalne mieści się w zakresie od 3.5MPa do 16MPa. Średnice cylindra są dostępne, w zależności od serii, od 20 do 160. Wyłączniki automatyczne są dostępne w większości modeli.
Mocne strony
•Powierzchnia rzutu, masa i długość całkowita zostały zmniejszone w porównaniu z serią CH2
Obowiązujące rozmiary otworu: 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
Ciśnienie nominalne: 16 MPa
Dostępne skoki od 25mm do 1000mm w zależności od wybranego rozmiaru otworu
Kompatybilny z auto switch
Obowiązujące rozmiary otworu: 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
Ciśnienie nominalne: 16 MPa
Dostępne skoki od 25mm do 1000mm w zależności od wybranego rozmiaru otworu
Kompatybilny z auto switch
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik hydrauliczny iso |
|---|---|
| Średnica cylindra | 40 mm |
| Skok cylindra | 150 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1576,9 Netto
/ Sztuka
zł 1939,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie