Napęd wahadłowy Festo DWC-50-75-Y-A-G

Siłownik DWC-50

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DWC-50-75-Y-A-G
Rubix:2920211
Producent:572347
EAN:4052568218362
DWC-50-75-Y-A-G Hinge cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik przegubowy dwc-50-75-y-a-g
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik przegubowy DWC-50-75-Y-A-G


siłownik zawiasowy DWC-50-75-Y-A-G Skok=75 mm, Średnica tłoka=50 mm, Gwint tłoczyska=M16x1,5, Odległość głowicy widelcowej do mocowania obrotowego=16,5 mm, Tłumienie=PPV: tłumienie pneumatyczne regulowane po obu stronach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1579 g
Typsiłownik przegubowy dwc-50-75-y-a-g
752,18 Netto
/ Sztuka
925,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie