Napęd wahadłowy Festo DWB-50-75-Y-A-G

Siłownik DWB-50

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DWB-50-75-Y-A-G
Rubix:2920200
Producent:565737
EAN:4052568212803
DWB-50-75-Y-A-G Hinge cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik przegubowy dwb-50-75-y-a-g
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik przegubowy DWB-50-75-Y-A-G


siłownik zawiasowy DWB-50-75-Y-A-G Skok=75 mm, Średnica tłoka=50 mm, Gwint tłoczyska=M16x1,5, Odległość główki widelca do mocowania obrotowego=19,5 mm, Tłumienie=PPV: pneumatyczne tłumienie regulowane po obu stronach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1574,2 g
Typsiłownik przegubowy dwb-50-75-y-a-g
752,18 Netto
/ Sztuka
925,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie