Siłownik kontaktowy SMC CU16-15T
Siłownik do bezpośredniego montażu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CU16-15T
Rubix:1029827
Producent:00036222

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik CU16-15T
Seria siłowników CU z wolnym mocowaniem pozwala zaoszczędzić miejsce i umożliwia bezpośredni oraz precyzyjny montaż. Są one dostępne w wersjach o średnicy wewnętrznej od 6 mm do 32 mm i skoku do 50 mm. Opcje obejmują funkcję automatycznego przełączania, różne warianty wolnego mocowania, wpuszczane rowki do montażu przełączników, tłoczysko nieobrotowe, tłoczysko podwójne, wersje jedno- i dwustronnego działania oraz standardowe gumowe odbojniki.
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 15mm
•Spring return, spring extend
•Space saving
•Auto-switch capable
Magnet: None
Bore Size: 16 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 15 mm
Action: T (Single Acting Spring Extend)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Stroke lengths up to 15mm
•Spring return, spring extend
•Space saving
•Auto-switch capable
Magnet: None
Bore Size: 16 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 15 mm
Action: T (Single Acting Spring Extend)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 91x32x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 62 g |
| Typ | siłownik kompaktowy |
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 176,48 Netto
/ Sztuka
zł 217,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie