Siłownik tłoczyskowy Hafner Pneumatik CN/001/063/0400/CP
Siłownik CNOMO
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Hafner Pneumatik:CN/001/063/0400/CP
Rubix:1932209
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik CNOMO 063/0400
Siłownik CNOMO / Dwustronnego działania.
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 63 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 400 mm |
| Typ | dwustronnego działania |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

