Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Część zamienna SMC MB50-PS
Siłownik cięgnowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MB50-PS
Rubix:2348044
Producent:MB50-PS
EAN:3618035940603

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestaw naprawczy MB50-PS
Seria MB to siłownik cięgnowy średniego obciążenia oferujący ulepszoną konstrukcję, która poprawia pracę siłownika i łatwość użytkowania. Standardowa poduszka pneumatyczna wykorzystuje pływające uszczelnienie poduszki, aby wyeliminować odbijanie tłoczyska. Objętość poduszki została zwiększona, co umożliwia pochłanianie około 30% większej dopuszczalnej energii kinetycznej. Port oraz zabezpieczony zawór regulacji poduszki znajdują się po tej samej stronie pokrywy, co zapewnia lepszy dostęp
Mocne strony
Standard: dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiemMocowania: podstawowe, z łapami, kołnierz przedni i tylny, pojedynczy lub podwójny widełkowy oraz centralny czop obrotowyZ osłoną tłoczyska lub bez osłonyRóżne przełączniki oraz różne długości przewodów przyłączeniowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9 g |
|---|---|
| Typ | siłownik cięgnowy |
| Materiał | nbr (uszczelnienie tłoka, uszczelnienie tłoczyska, uszczelka) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 52,49 Netto
/ Sztuka
zł 64,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie