Siłownik kontaktowy SMC CDU10-15D

Siłownik CDU do montażu swobodnego

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDU10-15D
Rubix:903284
Producent:00015345
EAN:3618035787802
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik c(d)u
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik CDU10-15D


Siłowniki serii CU do montażu swobodnego oszczędzają miejsce i umożliwiają bezpośredni i precyzyjny montaż. Siłowniki są dostępne w rozmiarach od 6 mm do 32 mm z długością skoku do 50 mm. Opcje obejmują funkcje automatycznego przełączania, swobodny montaż, wpuszczane rowki montażowe przełącznika, nieobrotowy pręt, podwójny pręt, pojedyncze i podwójne działanie oraz gumowe zderzaki w standardzie.
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 10 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 15 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)67x24x15 mm
Waga Logistyczna40 g
Typsiłownik c(d)u
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra15 mm
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
214,63 Netto
/ Sztuka
263,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie