Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CD85N25-60C-B

Siłownik C85

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CD85N25-60C-B
Rubix:400475
Producent:CD85N25-60C-B
EAN:3618035411653
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik z okrągłym korpusem
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra60 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik CD85N25-60C-B


Seria C85 jest zgodna z normami ISO 6432 i CETOP RP52P. Seria C85 jest dostępna z otworami o średnicy od 8 mm do 25 mm oraz w standardowej długości od 10 do 300 mm. Unikatowa konstrukcja uszczelnienia trzonu zapobiega przedostawaniu się pyłu, a skuteczność tego uszczelnienia jest taka, że seria C85 może być stosowana w bardzo zapylonym środowisku. Dzięki wymiennym, odpornym na ścieranie przegubom i przegubom przednim seria C85 charakteryzuje się wyjątkowym okresem użytkowania.

Mocne strony

Duża prędkość ruchu: 50 do 1500 mm/s.

Zastosowania

Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu, ze zmniejszonym tarciem, z pojedynczym tłoczyskiem, do detektorów kołnierzowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)37x197x32 mm
Waga Logistyczna396 g
Typsiłownik z okrągłym korpusem
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra60 mm
213,46 Netto
/ Sztuka
262,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie