Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CD85F20-250-B

Siłownik C85

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CD85F20-250-B
Rubix:2978414
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik z okrągłym korpusem
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra250 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ISO CD85F20-250-B


Seria C85 jest zgodna z normami ISO 6432 i CETOP RP52P. Seria C85 jest dostępna z otworami o średnicy od 8 mm do 25 mm oraz w standardowej długości od 10 do 300 mm. Unikatowa konstrukcja uszczelnienia trzonu zapobiega przedostawaniu się pyłu, a skuteczność tego uszczelnienia jest taka, że seria C85 może być stosowana w bardzo zapylonym środowisku. Dzięki wymiennym, odpornym na ścieranie przegubom i przegubom przednim seria C85 charakteryzuje się wyjątkowym okresem użytkowania.

Mocne strony

Duża prędkość ruchu: 50 do 1500 mm/s.

Zastosowania

Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu, ze zmniejszonym tarciem, z pojedynczym tłoczyskiem, do detektorów kołnierzowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna358 g
Typsiłownik z okrągłym korpusem
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra250 mm
197,6 Netto
/ Sztuka
243,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie