Standardowy cylinder pneumatyczny SMC C85N20-300

Siłownik C85

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:C85N20-300
Rubix:2978844
Producent:00035253
EAN:3618035492577
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik z okrągłym korpusem
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra300 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ISO C85N20-300


Seria C85 jest zgodna z normami ISO 6432 i CETOP RP52P. Seria C85 jest dostępna z otworami o średnicy od 8 mm do 25 mm oraz w standardowej długości od 10 do 300 mm. Unikatowa konstrukcja uszczelnienia trzonu zapobiega przedostawaniu się pyłu, a skuteczność tego uszczelnienia jest taka, że seria C85 może być stosowana w bardzo zapylonym środowisku. Dzięki wymiennym, odpornym na ścieranie przegubom i przegubom przednim seria C85 charakteryzuje się wyjątkowym okresem użytkowania.
• Siłownik dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
• Zgodny z normami ISO 6432 i CETOP RP52P

Mocne strony

Duża prędkość ruchu: 50 do 1500 mm/s.

Zastosowania

Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu, ze zmniejszonym tarciem, z pojedynczym tłoczyskiem, do detektorów kołnierzowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna363 g
Typsiłownik z okrągłym korpusem
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra300 mm
187,62 Netto
/ Sztuka
230,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie