Siłownik beztłoczyskowy SMC MY3M25TF-800

Siłownik beztłoczyskowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MY3M25TF-800
Rubix:2977400
MY3M, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Slide Bearing Type

Informacje techniczne

Typmechanically jointed rodless cylinder
Skok cylindra800 mm
Średnica cylindra25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY3M25TF-800


Mechanicznie przegubowe siłowniki beztłoczyskowe serii MY3 zapewniają wysoką funkcjonalność przy zredukowanej wysokości i długości. Unikalnie zaprojektowany kształt tłoka umożliwia zmniejszenie wysokości i długości, a także praktyczne rozmieszczenie wspólnych kanałów rurowych, mechanizmu poduszki i mechanizmu pozycjonowania. Dzięki temu osiągnięto drastyczną miniaturyzację i redukcję masy.
•Elementy obrabiane mogą być ładowane bezpośrednio na stół roboczy, co jest możliwe dzięki zintegrowanemu prowadzeniu z łożyskiem ślizgowym.
•Również udźwig w porównaniu z MY3A & MY3B został poprawiony.
•Unikalny tłok o owalnym kształcie umożliwia zmniejszenie wysokości i długości oraz praktyczne rozmieszczenie wspólnych przewodów, mechanizmu tłumienia i mechanizmu pozycjonowania.
•Doprowadziło to do znaczącej miniaturyzacji i redukcji masy.
•Całkowita długość (Z) zmniejszona o maks. 104mm. (Ø63).
•Całkowita wysokość (H) zmniejszona nawet o 28%.Ø63).

Średnica tłoka: ø25mm
Typ gwintu: TF (G)
Skok: 800
Jednostka regulacji skoku: Bez jednostki regulującej
Autoswitch: Bez Autoswitch
Przewód przyłączeniowy lub złącze z przewodem: 0.5m (Lub brak w przypadku braku Autoswitch)
Liczba: 2 szt. (Lub brak w przypadku braku Autoswitch)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4260 g
Typmechanically jointed rodless cylinder
Skok cylindra800 mm
Średnica cylindra25 mm
2702,27 Netto
/ Sztuka
3323,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie