Siłownik beztłoczyskowy SMC CDY1S15H-150
Siłownik beztłoczyskowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDY1S15H-150
Rubix:386101



Informacje techniczne
| Typ | siłownik beztłoczyskowy |
|---|---|
| Skok cylindra | 150 mm |
| Średnica cylindra | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik CDY1S15H-150
Dzięki lekkiej obudowie i zmniejszonej długości, nasz zmodernizowany silnik beztłoczyskowy z sprzężeniem magnetycznym serii CY1S-Z zapewnia teraz lepszą wydajność. Nowy model CY1S-Z, który waży o 15% mniej i jest o 15 mm krótszy od poprzednich modeli, idealnie nadaje się do zastosowań, w których stosunkowo lekkie ładunki muszą być przemieszczane z małą lub średnią prędkością, a przestrzeń jest ograniczona. Konstrukcja zapewnia większą elastyczność dzięki szerokiej gamie opcji dwustronnego i centralnego orurowania oraz regulacji skoku. Dzięki śrubie regulacyjnej można utrzymać położenie końców skoku bez konieczności regulacji skoku, co zapewnia większą dokładność i powtarzalność. Mocowanie przełącznika automatycznego przesuwa się do przodu, ponieważ przełączniki mogą być umieszczone w dowolnej pozycji, a szyna montażowa przełącznika jest montowana w standardzie. Seria jest bardzo trwała, ponieważ na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach rury cylindra zamontowane są elementy utrzymujące smar, które zapewniają jego stałą obecność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1138 g |
|---|---|
| Typ | siłownik beztłoczyskowy |
| Skok cylindra | 150 mm |
| Średnica cylindra | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie