Siłownik beztłoczyskowy SMC CDY1S10H-50

Siłownik beztłoczyskowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDY1S10H-50
Rubix:411961
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik beztłoczyskowy
Skok cylindra50 mm
Średnica cylindra10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik CDY1S10H-50


Dzięki lekkiej obudowie i zmniejszonej długości, nasz zmodernizowany silnik beztłoczyskowy z sprzężeniem magnetycznym serii CY1S-Z zapewnia teraz lepszą wydajność. Nowy model CY1S-Z, który waży o 15% mniej i jest o 15 mm krótszy od poprzednich modeli, idealnie nadaje się do zastosowań, w których stosunkowo lekkie ładunki muszą być przemieszczane z małą lub średnią prędkością, a przestrzeń jest ograniczona. Konstrukcja zapewnia większą elastyczność dzięki szerokiej gamie opcji dwustronnego i centralnego orurowania oraz regulacji skoku. Dzięki śrubie regulacyjnej można utrzymać położenie końców skoku bez konieczności regulacji skoku, co zapewnia większą dokładność i powtarzalność. Mocowanie przełącznika automatycznego przesuwa się do przodu, ponieważ przełączniki mogą być umieszczone w dowolnej pozycji, a szyna montażowa przełącznika jest montowana w standardzie. Seria jest bardzo trwała, ponieważ na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach rury cylindra zamontowane są elementy utrzymujące smar, które zapewniają jego stałą obecność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna557 g
Typsiłownik beztłoczyskowy
Skok cylindra50 mm
Średnica cylindra10 mm
  • Termin dostawy na zapytanie