Siłownik beztłoczyskowy SMC MY3B32TF-500
Siłownik bez tłoczyska
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MY3B32TF-500
Rubix:2987304
Producent:00852083
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY3B32TF-500
Mechanicznie połączony siłownik bez tłoczyska serii MY3 zapewnia wysoką funkcjonalność przy zmniejszonej wysokości i długości. Unikalnie zaprojektowany kształt tłoka umożliwia redukcję wysokości i długości oraz praktyczne rozmieszczenie wspólnych kanałów przewodów, mechanizmu tłumienia i mechanizmu pozycjonowania. Dzięki temu osiągnięto znaczną miniaturyzację i redukcję masy.
Mocne strony
Bez jednostki regulacji skoku. Podstawowy krótki typ (gumowy ogranicznik) oraz podstawowy standardowy typ (poduszka powietrzna). Dostępne średnice: 16mm, 20mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm and 63 mm. Łatwe podłączenie do prowadzenia zewnętrznego. Montaż pionowy i boczny jest możliwy. Wysoka funkcjonalność przy zmniejszonej wysokości i długości.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | cylinder bez tłoczyska |
|---|---|
| Skok cylindra | 500 mm |
| Średnica cylindra | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1886,86 Netto
/ Sztuka
zł 2320,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie