Siłownik beztłoczyskowy SMC MY3A32TF-1600
Siłownik bez tłoczyska
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MY3A32TF-1600
Rubix:2991195
Producent:01192283
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY3A32TF-1600
Mechanicznie łączony siłownik bez tłoczyska serii MY3 zapewnia wysoką funkcjonalność przy zmniejszonej wysokości i długości. Unikalnie zaprojektowany kształt tłoka umożliwia zmniejszenie wysokości i długości oraz praktyczne rozmieszczenie wspólnych przewodów, mechanizmu amortyzacji i mechanizmu pozycjonowania. Dzięki temu osiągnięto znaczną miniaturyzację i redukcję masy.
Mocne strony
bez jednostki regulacji skoku Podstawowy krótki typ (odbojnik gumowy) oraz podstawowy standardowy typ (amortyzator powietrzny) Dostępne średnice: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm i 63 mm Łatwe połączenie z zewnętrznym prowadzeniem. Możliwy montaż pionowy i boczny. Wysoka funkcjonalność przy zmniejszonej wysokości i długości.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | cylinder bez tłoczyska |
|---|---|
| Skok cylindra | 1600 mm |
| Średnica cylindra | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2534,32 Netto
/ Sztuka
zł 3117,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie