Siłownik beztłoczyskowy SMC MY1M63TF-700

Siłownik bez tłoczyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MY1M63TF-700
Rubix:2990383
Producent:01984255
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik bez tłoczyska
Skok cylindra700 mm
Średnica cylindra63 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY1M63TF-700


W przypadku długich skoków przy kompaktowej konstrukcji i zintegrowanym prowadzeniu seria siłowników bez tłoczyska MY1 stanowi idealne rozwiązanie. Mechaniczny, przegubowy siłownik bez tłoczyska MY1 obejmuje cztery standardowe modele, które pozwalają dobrać odpowiedni typ łożyskowania, aby dopasować dokładność i wymagania dotyczące obciążenia do Twojego zastosowania. W razie potrzeby można również połączyć podstawowy cylinder MY1 z zewnętrznym prowadzeniem, aby stworzyć specjalne rozwiązanie inżynierskie. Opcje przyłączy można dobrać w zależności od zastosowania. MY1 dostępny jest w 9 rozmiarach średnic od 16mm do 100mm. Standardowe skoki są dostępne do 2000mm, z opcją długiego skoku 5000mm dla niektórych średnic.

Mocne strony

bez jednostki regulacji skoku Mechaniczny, przegubowy siłownik bez tłoczyska z łożyskiem ślizgowym Średnice: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Skoki od 100mm do 2000mm w zależności od średnicy Z jednym lub dwoma regulatorami skoku, z amortyzatorami lub bez Różne typy wyłączników i różne długości przewodów przyłączeniowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik bez tłoczyska
Skok cylindra700 mm
Średnica cylindra63 mm
5818,71 Netto
/ Sztuka
7157,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie