Siłownik beztłoczyskowy SMC MY1B63TFG-600

Siłownik bez tłoczyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MY1B63TFG-600
Rubix:2984580
Producent:01310366
brand logo

Informacje techniczne

Typcylinder bez tłoczyska
Skok cylindra600 mm
Średnica cylindra63 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY1B63TFG-600


Dla długich skoków przy kompaktowych wymiarach i ze zintegrowanym prowadzeniem, siłownik bez tłoczyska serii MY1 stanowi idealne rozwiązanie. Mechaniczny siłownik bez tłoczyska MY1 obejmuje cztery standardowe modele, które pozwalają na wybór odpowiedniego typu łożyska w celu dopasowania dokładności i wymagań dotyczących obciążenia do Twojej aplikacji. Jeśli to konieczne, możesz również połączyć podstawowy cylinder MY1 z zewnętrznym prowadzeniem, aby stworzyć specjalne rozwiązanie inżynierskie. Opcje podłączeń rurowych można dobrać w zależności od zastosowania. MY1 jest dostępny w 9 rozmiarach średnicy od 16mm do 100mm. Standardowe skoki są dostępne do 2000mm, a w niektórych rozmiarach średnicy opcja długiego skoku do 5000mm.

Mocne strony

bez jednostki regulacji skoku Siłownik bez tłoczyska z połączeniem mechanicznym Średnice: 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm) Skoki od 100mm do 5000mm w zależności od średnicy Z jednym lub dwoma regulatorami skoku, z amortyzatorami lub bez nich Różnorodność wyłączników i różne długości przewodów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typcylinder bez tłoczyska
Skok cylindra600 mm
Średnica cylindra63 mm
3889,64 Netto
/ Sztuka
4784,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie