Siłownik beztłoczyskowy SMC MY1B40TF-1400Z
Siłownik bez tłoczyska
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MY1B40TF-1400Z
Rubix:2981616
Producent:01062525
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY1B40TF-1400Z
W SMC wprowadzamy zmodernizowane mechanicznie łączone siłowniki bez tłoczyska, które zapewnią naszym klientom lepszą wydajność i funkcjonalność. Siłownik prowadzący liniowy MY1H-Z, idealny do zastosowań wymagających wysokiej powtarzalności, ma nowy magnetyczny pas uszczelnienia przeciwpyłowego, minimalizujący wnikanie cząstek zewnętrznych do systemu. W odpowiedzi na prośby o lżejszy mechanicznie łączony siłownik bez tłoczyska z ulepszonym montażem włącznika automatycznego, z przyjemnością prezentujemy naszą nową serię MY1B-Z. Do 17% lżejsze niż nasz istniejący podstawowy typ siłownika bez tłoczyska, te lekkie siłowniki mogą teraz być wyposażone w dwukolorowy półprzewodnikowy włącznik automatyczny Series D-M9*W zamontowany w dowolnym miejscu wzdłuż rowków montażowych. Iglica tłumiąca, która została teraz umieszczona na górze dla łatwiejszego dostępu, może być regulowana za pomocą prostego klucza sześciokątnego.
Mocne strony
Bez jednostki regulacji skoku. Łatwa regulacja iglicy tłumiącej. Wnikanie cząstek zewnętrznych jest ograniczone, zwiększona niezawodność i obniżone koszty konserwacji. Elastyczność instalacji przewodów, ponieważ można podłączyć w 4 kierunkach i wybrać spośród 2 typów (standardowy i scentralizowany). Elastyczność montażu włącznika automatycznego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik bez tłoczyska |
|---|---|
| Skok cylindra | 1400 mm |
| Średnica cylindra | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2775,04 Netto
/ Sztuka
zł 3413,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie