Siłownik beztłoczyskowy SMC MY1M32TFG-100

Siłownik bez tłoczyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MY1M32TFG-100
Rubix:2991200
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik bez tłoka
Skok cylindra100 mm
Średnica cylindra32 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY1M32TFG-100


Dla długich skoków przy kompaktowych rozmiarach i zintegrowanym prowadzeniu siłownik bez tłoczyska serii MY1 stanowi idealne rozwiązanie. Mechaniczny siłownik bez tłoczyska z przegubem MY1 obejmuje cztery standardowe modele, które pozwalają dobrać odpowiedni typ łożyska, aby dopasować wymagania dotyczące dokładności i obciążenia w Państwa aplikacji. W razie potrzeby podstawowy cylinder MY1 można również połączyć z zewnętrznym prowadzeniem, aby stworzyć specjalne rozwiązanie inżynieryjne. Opcje przyłączy można dobierać zgodnie z zastosowaniem. MY1 jest dostępny w 9 średnicach od 16mm do 100mm. Standardowe skoki są dostępne do 2000mm, a w przypadku niektórych średnic dostępna jest opcja długiego skoku 5000mm.

Mocne strony

bez jednostki regulacji skoku Mechaniczny siłownik bez tłoczyska z łożyskiem ślizgowym Średnice: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Skoki od 100mm do 2000mm w zależności od średnicy Z jednym lub dwoma regulatorami skoku, z amortyzatorami lub bez Różnorodność wyłączników i różne długości przewodów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik bez tłoka
Skok cylindra100 mm
Średnica cylindra32 mm
2767,46 Netto
/ Sztuka
3403,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie