Siłownik beztłoczyskowy SMC CY1L15H-200B

Siłownik bez tłoczyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CY1L15H-200B
Rubix:2979386
Producent:00083671
EAN:3618035655521
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik bez tłoczyska
Skok cylindra200 mm
Średnica cylindra15 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. magn. CY1L15H-200B


Dzięki braku zewnętrznych wycieków seria CY może być stosowana w wielu różnych środowiskach. Cylindry ze sprzężeniem magnetycznym mają szeroki zakres zastosowań i pozwalają zaoszczędzić miejsce montażu. Obciążenia i momenty są możliwe dzięki zastosowaniu zintegrowanych prowadnic. Różne rodzaje prowadnic można stosować, aby osiągnąć wymaganą dokładność lub dopuszczalny moment dla danej aplikacji. CY jest dostępna w 9 rozmiarach średnic cylindra, od 6mm do 63mm, ze standardowymi skokami do 1000mm. Pięć różnych wariantów modelowych oferuje najszerszy wybór zastosowań. Wyłączniki automatyczne są standardowo zintegrowane.

Mocne strony

Typ suwaka: łożysko kulkowe linioweŚrednice cylindra: 6, 10, 15, 20, 25, 32 i 40 (mm)Skoki od 50mm do 1000mmDostępne z wysoką lub niską siłą magnetycznego przytrzymaniaDostępne z amortyzatoramiMożliwość zastosowania auto-switch

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik bez tłoczyska
Skok cylindra200 mm
Średnica cylindra15 mm
2682,29 Netto
/ Sztuka
3299,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie