Łożyska kulkowe zwykłe SNR S60082RS
Single Row Ball Bearing
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:S60082RS
Rubix:434288

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 68 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko S6008 2RS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 68 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | s |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie