Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 23290
Simmerring
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:23290
Rubix:635811
Producent:B2 106 X 130 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 106 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 106X130X13 B2 72NBR902 Simmerring
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 106 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | zewnętrzna podwójna uszczelka metalowa ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie