Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 23131
Simmerring
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:23131
Rubix:635742
Producent:B 2 FG 57 X 90 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 57 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 57X90X13 B2FG 72NBR902 Simmerring
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 57 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | zewnętrzna podwójna uszczelka metalowa ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie