Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 49067485

Simmerring BAUMSL

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:49067485
Rubix:638609
Producent:49067485
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 55X90X10/7 BAU3SLX2 75FKM585 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Z ochronną krawędzią
75 FKM 585

Mocne strony

Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość10 mm
Materiałfkm/fpm
Wykonaniewpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową
145,24 Netto
/ Sztuka
178,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie