Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413678
Simmerring BAUMSL
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40413678
Rubix:640668
Producent:40413678


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Simmerring 200X310X18/14 BAUM7SLX12 75FKM595
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Z ochronną krawędzią
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Z ochronną krawędzią
75 FKM 585
Mocne strony
Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Wykonanie | wpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie