Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413779
Simmerring BAUM
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40413779
Rubix:640550
Producent:BAUM4X7 60 X 78 X 10 X 8 75 FKM 585


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 78 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 60X78X10/8 BAUM4X7 75FKM585 Simmerring
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
75 FKM 585
Mocne strony
Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 78 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,01 Netto
/ Sztuka
zł 143,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie