Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412727

Simmerring BAUM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40412727
Rubix:637031
Producent:40412727
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.28 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 28X40X7 BAUM3X7 75FKM585 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
75 FKM 585

Mocne strony

Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.28 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość7 mm
Materiałfkm/fpm
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
65,62 Netto
/ Sztuka
80,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie