Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412720
Simmerring BAUM
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40412720
Rubix:637024
Producent:40412720


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 32X47X7 BAUM3X7 75FKM585 Simmerring
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
75 FKM 585
Mocne strony
Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,07 Netto
/ Sztuka
zł 91,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie