Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 389690

Simmerring BAUM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:389690
Rubix:132969
Producent:389690
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 100x125x12 BAUM6X7 75FKM585 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
75 FKM 585

Mocne strony

Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość12 mm
Materiałfkm/fpm
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
181,99 Netto
/ Sztuka
223,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie