Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413813

Simmerring BAUM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40413813
Rubix:640445
Producent:40413813
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.48 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 48X62X8 BAU4X2 72NBR902 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902

Mocne strony

Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.48 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość8 mm
Materiałnbr
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
34,86 Netto
/ Sztuka
42,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie