Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413216

Simmerring BAUM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40413216
Rubix:638777
Producent:BAU7X2 155 X 180 X 15 X 14 72 NBR 902
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.155 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 155X180X15/14 BAU7X2 72NBR902 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902

Mocne strony

Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.155 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość15 mm
Materiałnbr
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
217,9 Netto
/ Sztuka
268,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie