Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411369
Simmerring BAUM
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40411369
Rubix:634613
Producent:40411369


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 60X100X10 BAUM5 72NBR902 Simmerring
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902
Mocne strony
Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,23 Netto
/ Sztuka
zł 70,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie