Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411209

Simmerring BAUM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40411209
Rubix:634456
Producent:BA U2 15 X 30 X 10 X 7 72 NBR 902
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 15X30X10/7 BAU2 72NBR902 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902

Mocne strony

Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.30 mm
Szerokość10 mm
Materiałnbr
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
21,98 Netto
/ Paczka
27,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie