Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 49332142
Simmerring BASL
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:49332142
Rubix:2093404
Producent:49332142


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Simmerring 180x215x16 BASL 75FKM585
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Z ochronną krawędzią
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Z ochronną krawędzią
75 FKM 585
Mocne strony
Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Materiał | fkm/fpm |
| Wykonanie | wpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 890,1 Netto
/ Sztuka
zł 1094,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie