Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413034

Simmerring BASL

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40413034
Rubix:599961
Producent:BAU5SL 90 X 110 X 10 X 0 72 NBR 902
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 90X110X10 BAUSL 72NBR902 Simmering


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Z ochronną krawędzią
72 NBR 902

Mocne strony

Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość10 mm
Materiałnbr
Wykonaniewpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową
  • Termin dostawy na zapytanie