Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412689
Simmerring BASL
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40412689
Rubix:636991
Producent:BASL 17 X 37 X 7/8 72 NBR 902


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 17X37X7/8 BASL 72NBR902 Simmerring
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Z ochronną krawędzią
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Z ochronną krawędzią
72 NBR 902
Mocne strony
Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | wpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie