Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411478

Simmerring BASL

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40411478
Rubix:580065
Producent:BAD SL 98 X 125 X 12 X 0 72 NBR 902
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.98 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 98X125X12 BASL 72NBR902 Simmeirng


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Z ochronną krawędzią
72 NBR 902

Mocne strony

Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.98 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość12 mm
Materiałnbr
Wykonaniewpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową
  • Termin dostawy na zapytanie