Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413359
Simmerring BA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40413359
Rubix:600859
Producent:BAU3 25 X 52 X 10 X 7 72 NBR 902




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 25X52X10 BAU 72NBR902 Simmering
Simmerring firmy Freudenberg, z (SL) lub bez dodatkowej wargi przeciwpyłowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie