Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412555

Simmerring BA

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40412555
Rubix:636869
Producent:40412555
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.14 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 14X28X7/6 BAFUD1X7 72NBR902 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902

Mocne strony

• Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.
• Kompensacja rozszerzalności cieplnej, np. w obudowach z metali lekkich, bardzo dobre uszczelnienie w przypadku większej chropowatości i obudów dzielonych
• Najwyższa jakość

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.14 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość7 mm
Materiałnbr
Wykonanieuszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną
19,71 Netto
/ Sztuka
24,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie