Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412530
Simmerring BA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40412530
Rubix:636849
Producent:40412530


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 25X47X10/7 BAFUD2X7 72NBR902 Simmerring
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902
Mocne strony
• Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.
• Kompensacja rozszerzalności cieplnej, np. w obudowach z metali lekkich, bardzo dobre uszczelnienie w przypadku większej chropowatości i obudów dzielonych
• Najwyższa jakość
• Kompensacja rozszerzalności cieplnej, np. w obudowach z metali lekkich, bardzo dobre uszczelnienie w przypadku większej chropowatości i obudów dzielonych
• Najwyższa jakość
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,58 Netto
/ Paczka
zł 33,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie