Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411142
Simmerring BA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40411142
Rubix:634393
Producent:BA 17 X 37 X 7 X 0 72 NBR 902


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 17X37X7 BA 72NBR902 Simmerring
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
• Ze sprężyną naciągową
• Gumowana powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Narzędzia elektryczne
• Skrzynie biegów maszyn rolniczych i budowlanych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie