Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 334339

Simmerring B2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:334339
Rubix:360375
Producent:334339
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 90x120x15 B2FUD 72NBR902 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Zamknięta metalowa powłoka zewnętrzna z płytą usztywniającą
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902

Mocne strony

• Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.
• Ścisłe dopasowanie (pasowanie z wciskiem)
• Najwyższa jakość
• Najwyższa niezawodność działania
• Najdłuższa żywotność
• Odpowiednie do trudnych warunków montażu lub większych średnic

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Elektronarzędzia
• Przemysł ciężki (dźwigi, koła zębate kalandrów itp.)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość15 mm
Materiałnbr
Wykonaniezewnętrzna podwójna uszczelka metalowa ze sprężyną
96,38 Netto
/ Sztuka
118,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie