Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411758
Simmerring B2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40411758
Rubix:635662
Producent:B 2 FG 28 X 52 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 28X52X12 B2FG 72NBR902 Simmerring
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Zamknięta metalowa powłoka zewnętrzna z płytą usztywniającą
• Bez krawędzi ochronnej
• Ze sprężyną naciągową
• Zamknięta metalowa powłoka zewnętrzna z płytą usztywniającą
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902
Mocne strony
• Bardzo dobre statyczne uszczelnienie w przypadku mediów o niskiej lepkości lub gazowych.
• Ścisłe dopasowanie (pasowanie z wciskiem)
• Najwyższa jakość
• Najwyższa niezawodność działania
• Najdłuższa żywotność
• Odpowiednie do trudnych warunków montażu lub większych średnic
• Ścisłe dopasowanie (pasowanie z wciskiem)
• Najwyższa jakość
• Najwyższa niezawodność działania
• Najdłuższa żywotność
• Odpowiednie do trudnych warunków montażu lub większych średnic
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Elektronarzędzia
• Przemysł ciężki (dźwigi, koła zębate kalandrów itp.)
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Elektronarzędzia
• Przemysł ciężki (dźwigi, koła zębate kalandrów itp.)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | zewnętrzna podwójna uszczelka metalowa ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie