Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies B1SL 85,00 100,00 12,00 72 NBR 902

Simmerring B1SL

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:B1SL 85,00 100,00 12,00 72 NBR 902
Rubix:331655
Producent:40413505
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 85X100X12 B1FUD4SL1 72NBR902 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Otwarta metalowa powłoka zewnętrzna
• Z ochronną krawędzią
72 NBR 902

Mocne strony

• Ścisłe dopasowanie (pasowanie z wciskiem)
• Najwyższa jakość
• Najwyższa niezawodność funkcjonalna
• Najdłuższa żywotność

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Elektronarzędzia
• Przemysł ciężki (dźwigi, koła zębate kalandrów itp.)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość12 mm
Materiałnbr
Wykonaniezewnętrzna uszczelka metalowa ze sprężyną
  • Termin dostawy na zapytanie