Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412461

Simmerring B1

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40412461
Rubix:636750
Producent:B1FUD5 115 X 140 X 0 X 13 X 12 72 NBR 902
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.115 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 115X140X13/12 B1FUD5 72NBR902 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Otwarta metalowa powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902

Mocne strony

• Ścisłe dopasowanie (pasowanie z wciskiem)
• Najwyższa jakość
• Najwyższa niezawodność funkcjonalna
• Najdłuższa żywotność

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Elektronarzędzia
• Przemysł ciężki (dźwigi, koła zębate kalandrów itp.)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.115 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość13 mm
Materiałnbr
Wykonaniezewnętrzna uszczelka metalowa ze sprężyną
  • Termin dostawy na zapytanie