Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411576
Simmerring B1
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40411576
Rubix:635412
Producent:B1 U4 55 X 80 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 55X80X10/8 B1U4 72NBR902 Simmerring
• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Otwarta metalowa powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
• Ze sprężyną naciągową
• Otwarta metalowa powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902
Mocne strony
• Ścisłe dopasowanie (pasowanie z wciskiem)
• Najwyższa jakość
• Najwyższa niezawodność funkcjonalna
• Najdłuższa żywotność
• Najwyższa jakość
• Najwyższa niezawodność funkcjonalna
• Najdłuższa żywotność
Zastosowania
• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Elektronarzędzia
• Przemysł ciężki (dźwigi, koła zębate kalandrów itp.)
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Elektronarzędzia
• Przemysł ciężki (dźwigi, koła zębate kalandrów itp.)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | zewnętrzna uszczelka metalowa ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie