Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411511

Simmerring B1

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:40411511
Rubix:635347
Producent:B1 32 X 50 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.32 mm
Średnica zewn.50 mm
Szerokość7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 32X50X7 B1 72NBR902 Simmerring


• Standardowa konstrukcja zgodna z normą DIN 3760
• Ze sprężyną naciągową
• Otwarta metalowa powłoka zewnętrzna
• Bez krawędzi ochronnej
72 NBR 902

Mocne strony

• Ścisłe dopasowanie (pasowanie z wciskiem)
• Najwyższa jakość
• Najwyższa niezawodność funkcjonalna
• Najdłuższa żywotność

Zastosowania

• Przemysłowe skrzynie biegów
• Osie (o umiarkowanym narażeniu na zabrudzenia)
• Elektronarzędzia
• Przemysł ciężki (dźwigi, koła zębate kalandrów itp.)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.32 mm
Średnica zewn.50 mm
Szerokość7 mm
Materiałnbr
Wykonaniezewnętrzna uszczelka metalowa ze sprężyną
  • Termin dostawy na zapytanie